Descrizione:
Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
Proprietà:
Altezza esterna 495 mm
Altezza interna 465 mm
Capacità 396 l
Dimensioni interne L x L x A 1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 1600 mm
Lunghezza interna 1550 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 150 kg
Peso 25 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43885