Giacca multinorma XS

Codice art.: 408715143389XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 408715143389XS
    EAN / GTIN 7330509552490
    Codice del produttore 408715143389XS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
    Giubbotto sulla schiena
    Collo alto con cerniera
    Etichette di certificazione esterne

    Finiture
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasche sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
    Tasca interna con chiusura a strappo
    Tasca interna per telefono
    Tasca interna con patta

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Rivestimento anteriore con pulsanti metallici nascosti

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Funzionalità
    Olio, sporco e idrorepellente

    Descrizione:

    • Giacca multinorm in materiale resistente, progettato per essere visibile da tutte le direzioni
    • Pannelli anteriori più corti per la massima libertà di movimento e pannello posteriore allungato per una maggiore protezione
    • Il capo è dotato di tasche sul petto su entrambi i lati e presenta dettagli intelligenti come una tasca interna con taschino per il telefono e un tessuto più scuro nei punti più esposti allo sporco
    • Lavabile in lavatrice
    • Protegge da sostanze chimiche liquide
    • Certificato secondo EN 1149-5
    • EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS classe 2, S -> classe 3
    • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, classe 1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norma:

    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello