Sc.alu Mini; 42l; IM: 550x350x220mm

Codice art.: 40861
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40861
EAN / GTIN 4003866408610
Codice del produttore 40861
Numero-L L90230 1
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Cassa universale in lega leggera.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
Coperchio autobloccante.
Coperchio profondo senza spigoli di impilamento.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
Giunti completamente saldati.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Chiusure a cerniera con serrature a innesto. Possibile chiusura aggiuntiva con sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
Manico valigia sul lato anteriore per 40860 e 40861.

Proprietà:

Altezza esterna 240 mm
Altezza interna 220 mm
Capacità 42 l
Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 220 mm
Larghezza esterna 400 mm
Lunghezza esterna 600 mm
Lunghezza interna 550 mm
Materiale Alluminio
Peso 4 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello