Descrizione:
Cassa universale in lega leggera.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
Coperchio autobloccante.
Coperchio profondo senza spigoli di impilamento.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
Giunti completamente saldati.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Chiusure a cerniera con serrature a innesto. Possibile chiusura aggiuntiva con sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
Manico valigia sul lato anteriore per 40860 e 40861.
Proprietà:
Altezza esterna 200 mm
Altezza interna 180 mm
Capacità 24 l
Dimensioni interne L x L x A 450 mm × 290 mm × 180 mm
Larghezza esterna 340 mm
Lunghezza esterna 500 mm
Lunghezza interna 450 mm
Materiale Alluminio
Peso 3.1 kg