Cass.all.K470; 190l, IM: 690x640x430mm

Codice art.: 40843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ruote integrate no
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40843
    EAN / GTIN 4003866408436
    Codice del produttore 40843
    Numero-L L90010 1377

    Descrizione

    Descrizione:

    Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
    Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
    Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
    Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
    Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
    A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
    Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
    25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
    Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
    Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

    Proprietà:

    Altezza esterna 460 mm
    Altezza interna 430 mm
    Capacità 190 l
    Dimensioni interne L x L x A 690 mm × 640 mm × 430 mm
    Larghezza esterna 690 mm
    Lunghezza esterna 740 mm
    Lunghezza interna 690 mm
    Materiale Alluminio
    Max peso lordo autorizzato 100 kg
    Peso 8.6 kg
    Rivestimento in schiuma idoneo 43875

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello