Cass.all.K470; 150l, IM: 690x640x340 mm

Codice art.: 40842
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Ruote integrate no
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40842
    EAN / GTIN 4003866408429
    Codice del produttore 40842
    Numero-L L90010 1422

    Descrizione

    Descrizione:

    Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
    Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
    Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
    Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
    Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
    A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
    Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
    25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
    Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
    Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

    Proprietà:

    Altezza esterna 370 mm
    Altezza interna 340 mm
    Capacità 150 l
    Dimensioni interne L x L x A 690 mm × 640 mm × 340 mm
    Larghezza esterna 690 mm
    Lunghezza esterna 740 mm
    Lunghezza interna 690 mm
    Materiale Alluminio
    Max peso lordo autorizzato 84 kg
    Peso 8 kg
    Rivestimento in schiuma idoneo 43874

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello