• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cass.all.K470; 148l, IM: 600x560x440mm

Codice art.: 40839
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote integrate no
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40839
EAN / GTIN 4003866408399
Codice del produttore 40839
Numero-L L90010 1418

Descrizione

Descrizione:

Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

Altezza esterna 470 mm
Altezza interna 440 mm
Capacità 148 l
Dimensioni interne L x L x A 600 mm × 560 mm × 440 mm
Larghezza esterna 610 mm
Lunghezza esterna 650 mm
Lunghezza interna 600 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 83 kg
Peso 7.4 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43871

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello