• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cass.alu K470; 13l, IM: 350x250x150mm

Codice art.: 40835
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote integrate no
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40835
EAN / GTIN 4003866408351
Codice del produttore 40835
Numero-L Z9E342 4

Descrizione

Descrizione:

Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

Altezza esterna 180 mm
Altezza interna 150 mm
Capacità 13 l
Dimensioni interne L x L x A 350 mm × 250 mm × 150 mm
Larghezza esterna 300 mm
Lunghezza esterna 400 mm
Lunghezza interna 350 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 26 kg
Peso 2.6 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43860

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello