827 b 34 Piatto piano 130 x 130 mm m. K.

Codice art.: 4082734KAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4082734KAL
EAN / GTIN 4059192001469
Codice del produttore 4082734KAL

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra di misura per la misura di totalizzazione
  • Raffinata e lappata
  • Con foro di montaggio da 8 mm e dispositivo di bloccaggio per sonda di misura induttiva
  • Grande superficie di misura con nervature longitudinali

Descrizione:

827 b 34 Piastra del tavolo di misura (130 x 130 mm)
  • Per misurazioni cumulative
  • Raffinata e lappata
  • Con foro di posizionamento da 8 mm e dispositivo di bloccaggio per sonda induttiva
  • Grande superficie di misura, scanalata longitudinalmente

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: con calibrazione
  • Nome del prodotto: Piano del tavolo di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 827 b 34
  • Superficie del tavolo (A x B) mm: 130 x 130
  • Peso del prodotto: 2.50 kg
  • Deviazione di planarità in µm: 1 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello