• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

827 b 33 Piatto piano 130 x 130 mm m. K.

Codice art.: 4082733KAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4082733KAL
EAN / GTIN 4059192001452
Codice del produttore 4082733KAL

Descrizione

Esecuzione:

  • Tavolo di misura per misurazioni singole
  • Temprato e lappato
  • Ruotabile
  • Ampia superficie di misura con nervature longitudinali
  • Entrambi i lati lappati in piano

Descrizione:

827 b 33 Piastra di misura (130 x 130 mm)
  • Per misura singola
  • Consolidata e lappata
  • Rotabile
  • Grande superficie di misura scanalata longitudinalmente
  • Entrambi i lati lappati piatti

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: con calibrazione
  • Nome del prodotto: Piano del tavolo di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Tipo di prodotto: 827 b 33
  • Superficie del tavolo (A x B) mm: 130 x 130
  • Peso del prodotto: 2.50 kg
  • Deviazione di planarità in µm: 1 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello