827 b 14 portasonda con foro di montaggio da 8 mm

Codice art.: 4082714
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4082714
EAN / GTIN 4059192001384
Codice del produttore 4082714
Numero-L L40100 842
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Porta sonda per montaggio su guida a coda di rondine del braccio di estensione 827 b 19
  • Montaggio per indicatori con albero Ø 8 mm

Descrizione:

827 b 14 Supporto sonda per 827 b 19
  • Foro di montaggio: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del prodotto: Supporto per sonda per 827 b 19
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 827 b 14
  • Sporgenza (max.): 125 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello