Descrizione:
La lama in acciaio DI ALTA QUALITÀ garantisce la separazione più sicura di qualsiasi pezzo su macchine fisse, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per lavorare un'ampia varietà di qualità dell'acciaio ed è perfetto per il taglio stazionario nella corsa e il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili. Questo prodotto garantisce la massima durata e un tagliente esclusivo, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Ciò riduce l'attrito laterale ed elimina il colore di avvio sul pezzo in lavorazione.
Proprietà:
- Forma: Lama diritta 41F, rete v.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A30N-BFP STEEL
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 3,5 x 25,4 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura - quindi basso attrito laterale e nessuna appannamento sul pezzo in lavorazione
- Il prodotto offre la massima durata dell'utensile e tagliente
Uso:
- Per la lavorazione di acciaio di qualità diverse
- Per tagliare pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili
- Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio
Raccomandazioni:
- Max. Rispettare la velocità periferica consentita (80 m/s o 100 m/s)
Caratteristiche:
- Perfetto per pezzi con ampie sezioni trasversali
- Efficienza e durata eccezionali
- Nessun colore iniziale sul pezzo