Cass.alu K470; 29l, IM: 550x350x150mm

Codice art.: 40810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Ruote integrate no
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40810
    EAN / GTIN 4003866408108
    Codice del produttore 40810
    Numero-L L90010 1341

    Descrizione

    Descrizione:

    Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
    Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
    Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
    Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
    Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
    A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
    Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
    25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
    Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
    Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

    Proprietà:

    Altezza esterna 180 mm
    Altezza interna 150 mm
    Capacità 29 l
    Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 150 mm
    Larghezza esterna 400 mm
    Lunghezza esterna 600 mm
    Lunghezza interna 550 mm
    Materiale Alluminio
    Max peso lordo autorizzato 60 kg
    Peso 4.2 kg
    Rivestimento in schiuma idoneo 43862

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello