Carr. trasp.W182, IM: 700x560x590mm

Codice art.: 40780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40780
EAN / GTIN 4003866407804
Codice del produttore 40780
Numero-L L90010 1274

Descrizione

Descrizione:

Stabile profilato del contorno e del fondo.
Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
impilabile.
Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio, Ø 125 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, dischi di protezione.

Proprietà:

Altezza esterna 760 mm
Altezza interna 590 mm
Capacità 230 l
Dimensioni interne L x L x A 700 mm × 560 mm × 590 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 740 mm
Lunghezza interna 700 mm
Materiale Alluminio
Peso 12 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello