Descrizione:
Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.
Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.
Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.
Cassa universale stabile in lega leggera.
Giunti completamente saldati.
Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli urti.
Proprietà:
Altezza esterna 310 mm
Altezza interna 280 mm
Capacità 41 l
Dimensioni interne L x L x A 640 mm × 230 mm × 280 mm
Larghezza esterna 280 mm
Lunghezza esterna 690 mm
Lunghezza interna 640 mm
Materiale Alluminio
Peso 4.5 kg