Descrizione:
Cassa universale stabile in lega leggera.
Angolari interni in alluminio per inserti in plastica (Art. n. 40624/40625).
Predisposizione per lucchetto (spessore staffa fino a 8 mm).
Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli urti.
Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione interna a tenuta stagna.
Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
Nervature di rinforfo agli angoli.
Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.
Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.
Proprietà:
Altezza esterna 340 mm
Altezza interna 310 mm
Capacità 60 l
Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 310 mm
Larghezza esterna 400 mm
Lunghezza esterna 600 mm
Lunghezza interna 550 mm
Materiale Alluminio
Numero di maniglie 2
Peso 5.5 kg