TRONCHESE MICRO-TECH

Codice art.: 407.MT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 407.MT
EAN / GTIN 3148511752906
Codice del produttore 407.MT
Numero-L L60130 6015

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La nuova forma ogivale più sottile rende queste pinze potenti e maneggevoli
  • I modelli con fermo di sezione impediscono l'espulsione del filo

Proprietà:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 9.5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.1 - 1.3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Piano diam. filo [mm]: -
  • Ritenzione: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello