Multinorm Giacca invernale alta visibilità giallo/blu marino 5XL

Codice art.: 4069151433895XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex 5XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4069151433895XL
    EAN / GTIN 7330509864142
    Codice del produttore 4069151433895XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alle fiamme, 350g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
    Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2169)
    Etichette di certificazione esterne
    Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori

    Finitura
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
    Tasca interna con chiusura a strappo
    Tasca interna per il telefono
    Tasca interna con patta
    Fodera
    Fodera in trapunta
    Chiusura anteriore
    Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Coperchio anteriore con bottoni metallici nascosti

    Funzionalità
    Foderato, repellente all'olio, allo sporco e all'acqua

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppia cucitura

    Descrizione:

    • Giacca invernale multinorm progettata per essere visibile da tutte le direzioni, anche quando ci si china
    • Tasche facilmente accessibili per tutte le vostre esigenze, combinate con una vestibilità confortevole, materiale resistente e maggiore sicurezza fanno di questa giacca la scelta ideale per condizioni di lavoro estreme e impegnative
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> classe 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello