Giacca invernale multinorma XL

Codice art.: 406915135389XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis orange / marineblau
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 406915135389XL
    EAN / GTIN 7330509716755
    Codice del produttore 406915135389XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    40% modacrilico, 24% viscosa FR, 20% poliestere, 10% cotone, 4% aramide, 2% antistatico, doppia trama, resistente alla fiamma, antistatico, 310 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile per capi ignifughi
    Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera, con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2169)
    Etichette di certificazione esterne
    Anelli su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
    Finiture
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, Dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
    Tasca interna con chiusura a strappo
    Tasca interna per il telefono
    Tasca interna con patta
    Fodera
    Fodera in trapunta
    Funzionalità
    Fodera, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione allo sporco

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in metallo, Copertura frontale con bottoni a pressione in metallo nascosti

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

    Descrizione:

    • Giubbotto multinorm arancione hi-vis per l'abbigliamento invernale
    • Il giubbotto invernale ha una fodera trapuntata e un guscio resistente con proprietà idrorepellenti e antisporco
    • Tonalità più scura sulle aree in cui l'indumento raccoglie più sporco
    • Le tasche intelligenti includono tasche anteriori, tasca sul petto con zip, tasca portapenne e tasca portacellulare, oltre a una tasca interna con chiusura a strappo
    • La giacca può essere regolata sull'orlo ed è dotata di un pannello posteriore più lungo per mantenere la parte bassa della schiena calda e protetta dal freddo quando ci si piega
    • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> classe 3
    • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, classe 2

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 342 together with med 1869-1513
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello