Tasca per ginocchiere XS/S

Codice art.: 406719339900XS/S
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
Colore schwarz
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Ginocchiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 406719339900XS/S
EAN / GTIN 7330509658222
Codice del produttore 406719339900XS/S
Numero-L L00980 4556

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durevole CORDURA® sopra il ginocchio, rete elastica ariosa sul retro

Tasche
Tasche di protezione del ginocchio
Funzionalità
Regolabile sulla parte superiore con chiusura a strappo

Adattabile con
Blåkläder shorts, Ginocchiera associata 4027 och 4057 venduta separatamente

Descrizione:

  • Tasca per ginocchia che, insieme alle ginocchiere 4027 e 4057, diventa una protezione per le ginocchia di tipo 1
  • La tasca per ginocchiere elasticizzata CORDURA® 4067 può essere indossata nei momenti in cui è necessario lavorare sulle ginocchia
  • La tasca, dotata di rete arieggiata sul retro per una maggiore ventilazione, si adatta alle ginocchiere Blåkläder 4027 e 4057 ed è disponibile in tre misure
  • Grazie al suo materiale e al suo design, la tasca è comoda ed è anche possibile regolarla nella parte superiore con la chiusura a strappo
  • La tasca della ginocchiera si usa con i pantaloncini per quelle volte che si desidera un pantalone più corto ma allo stesso tempo si ha bisogno di una protezione per le ginocchia

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Fornitura:


Venduto a coppie

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello