Scaletta in 2 parti con traversa in nivello e gradino a clip R13 2x7

Codice art.: 40670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40670
EAN / GTIN 4031405406704
Codice del produttore 040670
Numero-L L90240 27

Descrizione

Descrizione:

  • Scala pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Facile regolazione dell'altezza e bloccaggio anteriore più sicuro grazie ai raccordi a pressione resistenti alla corrosione sui lati
  • Ingombro estremamente ampio di 170 mm di profondità nell'area di sovrapposizione dei conduttori inferiore e superiore
  • Conduttore superiore con protezione testa scala (nastro in a strappo) per il fissaggio a grondaie o simili
  • Scala inferiore con guida trasversale nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
  • Conduttori superiori con pattini per scale nivello®, in quanto possono essere rimossi per uso individuale
  • Clip-step R13 per supporto gradino per resistenza allo scivolamento certificata
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4400 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 85 mm
  • Lunghezza estesa: 3620 mm
  • Lunghezza ritratta: 2210 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Altezza supporto: 3160 mm
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Classe antiscivolo: R13
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x7 gradini
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello