Carr.fondo molle W161,IM: 1010x650x485mm

Codice art.: 40644
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Codice del produttore 40644
Numero-L L90010 1359
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Veicolo con fondo mobile verticalmente, per mantenere la merce ad altezza costante.
Profilato di contorno anodizzato, rinforzato con imbottitura in plastica resistente all'abrasione.
Grazie a elementi di sollevamento sostituibili il carico può essere variato, a seconda del tipo di carrello, da 30 a 195 kg in intervalli di 15 kg.
Anche in caso di carico su un lato, nessuna inclinazione del fondo mobile.
Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio, Ø 125 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, dischi di protezione.
Ruote in disposizione centrale per una comoda manovra negli spazi più stretti.
Su richiesta, possibilità di modificare il carrello applicandovi ruote con disposizione angolare.

Proprietà:

Altezza esterna 820 mm
Altezza interna 485 mm
Capacità 315 l
Dimensioni interne L x L x A 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Larghezza esterna 710 mm
Lunghezza esterna 1060 mm
Lunghezza interna 1000 mm
Materiale Lega leggera anodizzata
Peso 24.5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello