Giacca High Vis 4XL

Codice art.: 4064181155994XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore rot / schwarz
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4064181155994XL
    EAN / GTIN 7330509519516
    Codice del produttore 4064181155994XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Sul dorso
    Collo alto con cerniera

    Finiture
    Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con tasca per telefono e portapenne
    Tasche interne
    Tasca interna per telefono
    Tasche anteriori con cerniera

    Funzionalità
    Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

    Lavaggio
    Lavanderia di settore EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Giacca da lavoro ad alta visibilità progettata per essere vista in ogni direzione, anche quando ci si china
    • Il materiale resistente, leggero e idrorepellente assicura un elevato comfort e una funzionalità ottimale
    • Fronte più corto per la massima libertà di movimento, schiena più lunga per una migliore protezione della parte bassa della schiena
    • Tasche facilmente accessibili per tutte le vostre esigenze, combinate con una buona vestibilità, materiali confortevoli, funzionalità e maggiore sicurezza rendono questa giacca il massimo per il lavoro duro in una giornata calda
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, classe 3

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello