Giacca Alta Vis Giallo/Nero 5XL

Codice art.: 4064181133995XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex 5XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4064181133995XL
EAN / GTIN 7330509843451
Codice del produttore 4064181133995XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Sul dorso
Collo alto con cerniera

Finiture
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con tasca per telefono e portapenne
Tasche interne
Tasca interna per telefono
Tasche anteriori con cerniera

Funzionalità
Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Giacca da lavoro ad alta visibilità progettata per essere vista in ogni direzione, anche quando ci si china
  • Il materiale resistente, leggero e idrorepellente assicura un elevato comfort e una funzionalità ottimale
  • Fronte più corto per la massima libertà di movimento, schiena più lunga per una migliore protezione della parte bassa della schiena
  • Tasche facilmente accessibili per tutte le vostre esigenze, combinate con una buona vestibilità, materiali confortevoli, funzionalità e maggiore sicurezza rendono questa giacca il massimo per il lavoro duro in una giornata calda
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, classe 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello