Carr.all.W170; 655l; IM: 125x700x750 mm

Codice art.: 40635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 40635
EAN / GTIN 4003866406357
Codice del produttore 40635
Numero-L L90010 1408
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
Carrello in lega leggera, versione bassa. Dotato di 2 ruote orientabili e 2 fisse Ø 125 mm, larghezza 40 mm in gomma antitraccia.
Giunti di rivestimento completamente rivettati. Profili del telaio saldati.

Proprietà:

Altezza esterna 955 mm
Altezza interna 750 mm
Capacità 655 l
Dimensioni interne L x L x A 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
Larghezza esterna 750 mm
Lunghezza esterna 1300 mm
Lunghezza interna 1250 mm
Materiale Alluminio
Peso 23.7 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello