Carr.all.W172; 945l; IM: 1500x900x700 mm

Codice art.: 40634
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40634
    EAN / GTIN 4003866406340
    Codice del produttore 40634

    Descrizione

    Esecuzione:

    Da assemblare con attrezzi

    Descrizione:

    Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
    Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
    Un lato lungo con ritaglio, ca. 1.230 x 295 mm.
    Ritaglio del contenitore con intelaiatura profilata; giunti completamente saldati.
    Per ciascun lato frontale una maniglia.
    Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio in disposizione ad angolo, Ø 200 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, dischi di protezione.

    Proprietà:

    Altezza esterna 980 mm
    Altezza interna 700 mm
    Capacità 945 l
    Dimensioni interne L x L x A 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
    Larghezza esterna 950 mm
    Lunghezza esterna 1650 mm
    Lunghezza interna 1500 mm
    Peso 37 kg

    Nota:

    Merci ingombranti
    Scale con gradini e pioli
    Tempo di consegna: 3 giorni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello