• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scaletta con traversa standard 14 gradini

Codice art.: 40614
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40614
EAN / GTIN 4031405406148
Codice del produttore 040614
Numero-L L90110 451

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Zona di presa ERGO-Pad®
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Guida trasversale standard con pattini per scale antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per un supporto sicuro e una salita per scale di atterraggio di oltre 3,0 m. la guida trasversale viene fornita senza serrare ed è avvitata due volte all'estremità inferiore della barra di ancoraggio
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4800 mm
  • Sovratesta: 1260 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 3640 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 371 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello