PINZA

Codice art.: 406.E
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 406.E
EAN / GTIN 3148511752456
Codice del produttore 406.E
Numero-L L60130 8599

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i pericoli delle scariche elettrostatiche
  • ESD
  • La nuova forma ogivale più sottile rende queste pinze potenti e maneggevoli
  • La pinza 405 può tagliare il filo di pianoforte spesso 0,4 mm

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Diametro filo piano [mm]: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello