Chiavi combinate Spline-Drive

Codice art.: 40582828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40582828
EAN / GTIN 4018754170920
Codice del produttore 40582828
Numero-L L60010 3251

Descrizione

Descrizione:

  • Con profilo di guida scanalata
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Lega: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • d: 16,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 135 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 14
  • Peso: 43 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 7/16 ″
  • Larghezza mm (b): 23 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello