Chiavi combinate

Codice art.: 40573434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40573434
EAN / GTIN 4018754020690
Codice del produttore 40573434
Numero-L L60010 1120

Descrizione

Descrizione:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E..
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 7 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Lega: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • d: 20,6 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lunghezza [mm]: 165 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Peso: 78 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 9/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 9/16 ″
  • Larghezza mm (b): 30,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello