Chiavi combinate

Codice art.: 40573232
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40573232
EAN / GTIN 4018754020683
Codice del produttore 40573232
Numero-L L60010 1119

Descrizione

Descrizione:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E..
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 6,5 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Lega: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • d: 18,2 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lunghezza [mm]: 150 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Peso: 61 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 1/2 ″
  • Larghezza mm (b): 27 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello