• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C. alu K270; 37l; IM: 540x340x200mm

Codice art.: 40555
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Codice del produttore 40555
Numero-L L90010 1346

Descrizione

Descrizione:

Cassetta universale in lega leggera.
Bordo e la base del profilo di telai solidi profilo sezioni.
Giunti completamente saldati.
Maniglie ergonomiche adatte anche a carichi pesanti.
Adatto per rulli trasportatori e nastri trasportatori.
Su richiesta strisce di codifica per il controllo di destinazione.
Adattata alle dimensioni pallet secondo DIN 15141.

Proprietà:

Altezza esterna 225 mm
Altezza interna 200 mm
Capacità 37 l
Dimensioni interne L x L x A 540 mm × 340 mm × 200 mm
Larghezza esterna 380 mm
Lunghezza esterna 580 mm
Lunghezza interna 540 mm
Peso 2.5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello