Carrello a mano - 2 assi

Codice art.: 4051L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4051L
EAN / GTIN 4017976440514
Codice del produttore 4051L

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

In acciaio profilato e tubolare saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Con superficie di carico, 2 pareti terminali alte 300 mm (telaio in tubolare di acciaio con compensato impermeabile) e 2 pareti longitudinali a innesto in compensato impermeabile alte 220 mm. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma europea EN 1757-3.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 550
Altezza della superficie di carico (mm): 308
Lunghezza totale (mm): 1272
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1192
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello