Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Tasca ID
Colletto foderato in pile
Giubbotto sulla schiena
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore, Tasche interne - una con chiusura a cerniera e una con chiusura a strappo
Tasche portapenne
Tasca sulla manica con tasca portapenne
Tasche anteriori con chiusura a cerniera
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Bordi in nastro riflettente
Chiusura anteriore
Robusta cerniera monodirezionale in plastica nascosta
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Pratica giacca Hi-Vis con braccia pre-curvate, larghezza regolabile in vita e schiena plissettata, in materiale idrorepellente
- Combinazione di colori 3399 giallo/nero certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C