Descrizione:
Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
Impilabile sui modelli della serie K 470.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Cassa universale impilabile in lega leggera.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Giunti completamente saldati.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
Proprietà:
Altezza esterna 610 mm
Altezza interna 580 mm
Capacità 240 l
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 580 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 800 mm
Lunghezza interna 750 mm
Materiale Alluminio
Peso 10.5 kg