Cass.all.K470 Plus OT; IM:750x550x380mm

Codice art.: 40505
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote integrate no
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40505
EAN / GTIN 4003866405053
Codice del produttore 40505
Numero-L L90010 1374
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Parte superiore rimovibile e guarnizione lungo il perimetro del coperchio.
Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione periferica rivestita in materiale espanso, a protezione da polvere ed acqua.
2 dimensioni base (550 x 350 mm e 750 x 550 mm) disponibili come standard, dimensioni speciali disponibili su richiesta.
Impilabile sui modelli della serie K 470.
A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
Cassa universale impilabile in lega leggera.
Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
Giunti completamente saldati.
Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.

Proprietà:

Altezza esterna 410 mm
Altezza interna 380 mm
Capacità 157 l
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 800 mm
Lunghezza interna 750 mm
Materiale Alluminio
Peso 8.6 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello