PINZA

Codice art.: 405.E
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 405.E
    EAN / GTIN 3148511751121
    Codice del produttore 405.E
    Numero-L L60130 6195

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i pericoli delle scariche elettrostatiche
    • ESD
    • La nuova forma ogivale più sottile rende queste pinze potenti e maneggevoli
    • La pinza 405 può tagliare il filo di pianoforte spesso 0,4 mm

    Proprietà:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Taglio: h
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Piano diam. [mm]: 0,4

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello