TRONCHESE

Codice art.: 405.8MT
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405.8MT
EAN / GTIN 3148511751152
Codice del produttore 405.8MT
Numero-L L60130 7999

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Queste piccole pinze commerciali sono adatte per lavorare su componenti in miniatura nell'elettronica.

Proprietà:

  • B [mm]: 8.5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Taglio: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.5
  • Piano diam. filo [mm]: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello