TRONCHESE MICROTECH ″ESD″

Codice art.: 405.12E
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405.12E
EAN / GTIN 3148511751862
Codice del produttore 405.12E
Numero-L L60130 8888

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i rischi di scariche elettrostatiche
  • ESD
  • Queste pinze sono adatte per lavori ad alta forza e in serie e tagliano una vasta gamma di materiali
  • Il modello di ritenzione del taglio impedisce l'espulsione del filo

Proprietà:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Taglio: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.4 - 2.0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1.0

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello