TRONCHESE

Codice art.: 405.10MT
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405.10MT
EAN / GTIN 3148511751350
Codice del produttore 405.10MT
Numero-L L60130 3658

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Pinza per il taglio preciso di molti materiali, dal filo di rame al filo di pianoforte max. 0,5 mm
  • Il modello con fermo di taglio impedisce l'espulsione del filo

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.8
  • Diametro del filo di pianoforte [mm]: 0.5
  • Dispositivo di ritenzione: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello