• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Seventec RC S - Scala doppia 5 gr

Codice art.: 40495
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40495
EAN / GTIN 4003866404957
Codice del produttore 40495
Numero-L L90010 1233

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
Ampia piattaforma di sicurezza (380 x 260 mm) con cerniera incorporata.
Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Due ganci da secchio incorporati.
Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.1 m
Altezza piattaforma 1.1 m
Altezza verticale scala 1.79 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
Larghezza della piattaforma 380 mm
Larghezza esterna inferiore 0.49 m
Lunghezza piattaforma 260 mm
Lunghezza scala 1.9 m
Numero di gradini incl. piattaforma 5
Peso 8.1 kg
Profondità del gradino 85 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 87mm / 87mm
Superficie base 1,05 m × 0,5 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello