Descrizione:
Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
Ampia piattaforma di sicurezza (380 x 260 mm) con cerniera incorporata.
Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Due ganci da secchio incorporati.
Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.7 m
Altezza piattaforma 0.7 m
Altezza verticale scala 1.31 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
Larghezza della piattaforma 380 mm
Larghezza esterna inferiore 0.45 m
Lunghezza piattaforma 260 mm
Lunghezza scala 1.44 m
Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 6.3 kg
Profondità del gradino 85 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 87mm / 87mm
Superficie base 0,71 m × 0,45 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.