Chiavi combinate OPEN-BOX

Codice art.: 40487272
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40487272
EAN / GTIN 4018754020362
Codice del produttore 40487272
Numero-L L60010 4476

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • d: 74 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lunghezza [mm]: 530 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Peso: 1700 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 2 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 2 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 2 ″
  • Larghezza mm (b): 103 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello