• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi combinate OPEN-BOX

Codice art.: 40486262
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40486262
EAN / GTIN 4018754020317
Codice del produttore 40486262
Numero-L L60010 4475

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • d: 51,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lunghezza [mm]: 461 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Peso: 760 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 1 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 1 7/16 ″
  • Larghezza mm (b): 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello