Cintura stretch metal-free S/M

Codice art.: 404700005300S/M
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis orange
Tipo di prodotto Cinture

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 404700005300S/M
EAN / GTIN 7330509620571
Codice del produttore 404700005300S/M
Numero-L L00980 5094

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
90% poliestere, 10% elastan
Accessori
Lunghezza regolabile, Cintura elastica, Fibbia in plastica gommata con logo Blåkläder
Dettagli
Fibbia non metallica
Misure
Larghezza 40 mm, Lunghezza 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funzionalità
Senza metallo, Nessun graffio

Adattabile con
Blåkläder Unite

Descrizione:

  • Cintura priva di metallo con fibbia in plastica rivestita in gomma che non lascia graffi
  • La cintura ha una vestibilità elastica per un maggiore comfort ed è disponibile in una gamma di colori
  • Ideale per i professionisti dell'industria dei trasporti e per l'utilizzo di metal detector

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello