Cintura stretch metal-free S/M

Codice art.: 404700003500S/M
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
    Colore gelb
    Tipo di prodotto Cinture

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 404700003500S/M
    EAN / GTIN 7330509620533
    Codice del produttore 404700003500S/M
    Numero-L L00980 5234

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    90% poliestere, 10% elastan
    Accessori
    Lunghezza regolabile, Cintura elastica, Fibbia in plastica gommata con logo Blåkläder
    Dettagli
    Fibbia non metallica
    Misure
    Larghezza 40 mm, Lunghezza 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

    Funzionalità
    Senza metallo, Nessun graffio

    Adattabile con
    Blåkläder Unite

    Descrizione:

    • Cintura priva di metallo con fibbia in plastica rivestita in gomma che non lascia graffi
    • La cintura ha una vestibilità elastica per un maggiore comfort ed è disponibile in una gamma di colori
    • Ideale per i professionisti dell'industria dei trasporti e per l'utilizzo di metal detector

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello