Chiavi piccole a due bocche ELECTRIC

Codice art.: 40462828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40462828
    EAN / GTIN 4018754020027
    Codice del produttore 40462828
    Numero-L L60010 1061

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design dritto, posizione ganasce 15° e 75°
    • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • a: 3 mm
    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • Lunghezza [mm]: 116 mm
    • Posizione della bocca: 15/75 °
    • Peso: 28 g
    • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″
    • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 7/16 ″
    • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 7/16 ″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello