Chiavi piccole a due bocche ELECTRIC

Codice art.: 40462424
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40462424
EAN / GTIN 4018754020010
Codice del produttore 40462424
Numero-L L60010 633

Descrizione

Descrizione:

  • Design dritto, posizione ganasce 15° e 75°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a: 3 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Lunghezza [mm]: 105 mm
  • Posizione della bocca: 15/75 °
  • Peso: 22 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 3/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 3/8 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello