Chiavi piccole a due bocche ELECTRIC

Codice art.: 40461010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40461010
EAN / GTIN 4018754019922
Codice del produttore 40461010
Numero-L L60010 285

Descrizione

Descrizione:

  • Design dritto, posizione ganasce 15° e 75°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a: 2 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Lunghezza [mm]: 70 mm
  • Posizione della bocca: 15/75 °
  • Peso: 5 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/32 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollici]: 5/32 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollici]: 5/32 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello