• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Skyline 3E - Sc. cavo tir.3 x 20 pioli

Codice art.: 40448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala a trazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40448
EAN / GTIN 4003866404483
Codice del produttore 40448
Numero-L L90010 1497

Descrizione

Descrizione:

Regolazione in altezza separata con due funi di traino della scala centrale e di quella superiore.
Regolazione in altezza tra i pioli a intervalli di 280 mm.
Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
Le scale con N. ordin.. 40448 e 40449 sono equipaggiate con 2 puntelli in lega leggera, per facilitare l'allineamento e l'appoggio. (Non impiegabili in modo libero!)
Guida in plastica ottimizzata.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

Altezza di lavoro 14.7 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 590 mm
Lunghezza scala, chiusa 5.8 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 20
Numero di pioli 3 × 20
Peso 68 kg
Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 98mm / 98mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello